FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風シャツ(作務衣・甚平)
ユニセックス和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19022206
品番
FB4543U
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
風合いのある生地ならではのシックな一着
色
グリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(シャンブレー)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
76
バスト(cm)
127
色番
4
性別
男女兼用