MJ0085 リサイクルタフタスタンドジャケット LIFEMAX 19022678 MJ0085 リサイクルタフタスタンドジャケット LIFEMAX 19022678 MJ0085 リサイクルタフタスタンドジャケット LIFEMAX 19022678 MJ0085 リサイクルタフタスタンドジャケット LIFEMAX 19022678 MJ0085 リサイクルタフタスタンドジャケット LIFEMAX 19022678

リサイクルタフタスタンドジャケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズXL 注文コード19022678 品番MJ0085
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ニュアンスカラーとッミニマルなデザインでさまざまなコーディネートにも合わせやすくサスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。

ブラック サイズXL 混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)76 機能防風性・撥水性・透湿性 身幅(cm)64 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする