FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディスジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19023256
品番
FJ0319L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ(号)
5
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
56
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
バスト(cm)
86
色番
8
性別
女性