レディステーパードパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19023475 品番 FP6323L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ネイビー サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル) 股下(cm)85(フリー) ウエスト(cm)71 機能防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット 股上(cm)25.2 ヒップ(cm)98 色番8 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする