FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ボトムス オフィスウェア
FACEMIXの パンツ・スラックス オフィスウェア
レディステーパードパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19023500
品番
FP6323L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
股下(cm)
85(フリー)
ウエスト(cm)
74
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
股上(cm)
25.7
ヒップ(cm)
101
色番
8
性別
女性