リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル PF ロング ホワイト 100枚入 粉無 耐油・耐薬品機能
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19023640
品番
No.2031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
食品衛生法適合品
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
入数(双)
50
機能
耐油・耐薬品
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス