※着用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
TPEグローブのびのびフィット クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
19023658
品番
No.2310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
しなやかで引張強度があり、使い心地のよい手袋。
伸縮性が良く、ゴム手袋の様にフィットします。
衛生を必要とした作業に便利、手軽な使いきりタイプ。
食品衛生法適合品。
用途
食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。
厚さ(mm)
0.035
色
クリア
サイズ
M
全長(cm)
25.5
手の平幅(cm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応