東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの 点灯管(グロースタータ)
グローランプ(点灯管)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19023755
品番
FG1E-1P-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)
Φ17×40
質量(g)
6
口金
E17
定格入力電圧(V)
94以下
寿命
6000時間
適合ランプ
FL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等