東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの 白熱電球
東京メタルの ミニクリプトン電球
ミニクリプトンランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19023807
品番
KR110V22WE17W-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)
PS35×67
質量(g)
12
タイプ
25W型ホワイト
消費電力(W)
22
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
全光束(Lm)
250
寿命
2000時間