東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19023877
品番
LDA8NK60W-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
D52×H98
質量(g)
50
消費電力(W)
7.3
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
60相当
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
220
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80