東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 天井用配線器具・電球ソケット
東京メタルの 電球ソケット・レセプタクル
コード付き耳付きソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19023895
品番
CME-26Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他
中間スイッチ付き、プラグ付き
材質
瀬戸
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60
口金
E26
コード長さ(m)
ビニールコード:2
本体質量(kg)
0.1