東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの コンパクト形蛍光灯
東京メタルの FHP蛍光灯
コンパクト型蛍光灯
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19023920
品番
FHP23EN-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
長さ245×径17.5
質量(g)
95
備考
必ず専用器具でご使用ください
口金
GY10q-2
定格消費電力(W)
23
全光束(Lm)
1860
寿命
10000時間
光色
昼白色(5000K)