東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯
ナイトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024026
品番
WB1LD
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質
カピス貝、プラスチック
寸法(mm)
セード径70×高さ115
取付
コンセント直挿し
質量(g)
0.15
消費電力(W)
0.5
使用電圧(V)
AC100
使用電球
0.5W LED電球E12