東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯
ナイトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024035
品番
ZS-2009TZ
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き
材質
ガラス
寸法(mm)
Φ66×135
質量(kg)
0.2
取付
コンセント直挿し
使用電圧(V)
AC100
電球
5W E12なつめ電球