東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
インテリアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024105
品番
MA3004Z
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質
ポリプロピレン、鉄
寸法(mm)
セード135×150、全高435
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.6
使用電圧(V)
AC100
ランプ
シャンデリア40W電球E26