東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
インテリアスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024130
品番
L-143PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質
樹脂・ガラス
寸法(mm)
セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)
0.55
消費電力(W)
25
スイッチ
中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.4
電球
25W相当ミニランプ電球E17
色(本体)
ピンク