東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024157
品番
DF770PBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,120
ダクトレールで使用するダクトライト。電球RF100V100WE26付き。
その他
電球付き(RF100V100WE26)
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
セード径112×高さ260
質量(kg)
0.32
消費電力(W)
100
使用電圧(V)
AC100
色(本体)
ブラック