インテリアスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19024175 品番 L-144WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。

材質木・ガラス 寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120 質量(kg)1 消費電力(W)25 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球110v25W電球E17 色(本体)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする