東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
インテリアスタンド タッチランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024297
品番
L800WOODZ
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質
木・ガラス
寸法(mm)
セード径200×全高220、ベース径160
質量(kg)
0.92
消費電力(W)
40
スイッチ
タッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
40Wミニランプ電球E17