LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19024331 品番 LEFML27-L-TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。

その他CISPR15適応 材質PCカバー 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)210 光色電球色(3000K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする