インテリアスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19024358 品番L-143YZLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。

材質樹脂・ガラス 寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105 質量(kg)0.55 備考調光器との併用はできません 消費電力(W)4 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4 電球LED40W相当クリプトン電球付 色(本体)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする