東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
インテリアスタンド タッチランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024385
品番
L-423Z
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質
木・ガラス
寸法(mm)
セード径200×全高310、ベース径120
質量(kg)
1
備考
調光器との併用はできません
消費電力(W)
40
スイッチ
タッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
40Wミニランプ電球E17