東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
アジアンスタンドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19024410
品番
WDLT4-10X
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質
竹
寸法(mm)
セード177×177、全高270
質量(kg)
270
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
2
使用電圧(V)
AC100
電球
シャンデリア電球40W E17