デスクスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19024419 品番 FS-6SPBLEZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。

その他電球付き、調光器との併用はできません 材質鉄、アルミ 長さ(mm)ラセン:200 寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415 質量(kg)1.8 ブラック 電圧(V)AC100 消費電力(W)8 スイッチボタンスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.7 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする