東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024437
品番
ANX-114SLD
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式のアルミペンダント。壁スイッチ使用タイプ。LED電球(40WE26)が付属。
材質
アルミ
寸法(mm)
セード径95×長さ235
質量(kg)
0.5
色
シルバー
スイッチ
壁スイッチ
コード長さ(mm)
700