東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クリップライト
ラセン付きクリップライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
19024455
品番
YH10BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
セード径100×150、パイプ長さ300、高380
質量(kg)
0.45
色
ブラック
消費電力(W)
6.5
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
1.6
使用電圧(V)
AC100
電球
LEDランプ60W相当E17電球色
最大挟み幅(mm)
30