ラセン付きクリップライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード19024471 品番YH10WC
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。

材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380 質量(kg)0.45 ホワイト 消費電力(W)6.5 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.6 使用電圧(V)AC100 電球LEDランプ60W相当E17電球色 最大挟み幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする