東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
アジアンペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024516
品番
WDLD066Z
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品
60W E26電球 1灯
材質
籐
寸法(mm)
セード径350×高さ290
質量(kg)
0.8
取付
引き掛けシーリング式
消費電力(W)
60
有効長(mm)
コード:800
使用電圧(V)
AC100