東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024586
品番
8078/5P-GDZ
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質
鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)
全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)
4.6
色
ゴールド
取付
引き掛けシーリング式
スイッチ
壁スイッチ式
口金
E17
使用電圧(V)
AC100
使用電球
シャンデリア灯40W E17×5灯
注意
※調光器との併用はできません。