画像準備中

エンコーダ IS38シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19030122 品番IS38-50 C-0.5-B -0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は1080種類から選べます 他の種類を見る
パルス数50 リード線取出方法後出し 電源(V)DC5-5%〜24+5% 保護構造IP50 出力オープンコレクタ 外形(mm)Φ38×28(取付面からの高さ) 軸の形状丸軸 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 消費電流(mA)MAX100(無負荷時) 出力電流(mA)30(MAX)(L時) リード線(m)0.5 慣性モーメント(kg・m2)0.4×10-6 立ち上り/立ち下がり時間(立上り)2μs、(立下り)0.1μs 保存温度範囲(℃)-20〜+85 出力信号A、B、Z 耐衝撃性490m/s2・11msec・6方向各3回 耐振動性能49m/s2・10〜500Hz・3方向各3H 最大応答周波数(kHz)200 耐湿性90%RH以下、結露なきこと 起動トルク(N・m)10×10-3以下 動作温度範囲(℃)-10〜+70 許容軸荷重(N)(半径方向)MAX21.6、(軸方向)MAX10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする