パルス数50
リード線取出方法横出し
電源(V)DC5-5%〜24+5%
保護構造IP50
出力電圧出力
外形(mm)Φ38×28(取付面からの高さ)
軸の形状丸軸
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
消費電流(mA)MAX100(無負荷時)
出力電流(mA)30(MAX)(L時)
リード線(m)1
慣性モーメント(kg・m2)0.4×10-6
立ち上り/立ち下がり時間(立上り)2μs、(立下り)0.1μs
保存温度範囲(℃)-20〜+85
出力信号A、B、Z
耐衝撃性490m/s2・11msec・6方向各3回
耐振動性能49m/s2・10〜500Hz・3方向各3H
最大応答周波数(kHz)200
耐湿性90%RH以下、結露なきこと
起動トルク(N・m)10×10-3以下
動作温度範囲(℃)-10〜+70
許容軸荷重(N)(半径方向)MAX21.6、(軸方向)MAX10.8