ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19031471 品番JN-IPS238G120F-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.6 使用温度(℃)0〜50 サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 機能【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン出力】YES【フリッカーフリー】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES レンジ【ACパワー】AC 100-240V 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×542×151 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HIS) 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする