uniq(ユニーク)
uniq(ユニーク)の PCアクセサリー
uniq(ユニーク)の 液晶フィルター
マグネット式プライバシーフィルム スリムベゼルのWindowsノートPC対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
画面サイズ
13.3インチ
注文コード
19031525
品番
WIG1310PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリムベゼルのノートPCにも対応。マグネット式プライバシーフィルム 必要な時に簡単着脱!周囲からの覗き見をシャットアウト
付属品
クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒4枚)
厚さ(mm)
【フィルム部】0.5【ベゼル部】1
横幅(mm)
289
縦幅(mm)
185.7
透過率(%)
65
保証期間
6ヶ月(付属品を除く)
視野角
60°(左右30°)
表面
ノングレア加工
表面硬度
3H
裏面
グレア加工
比率
16:10
画面サイズ
13.3インチ
反射率(%)
2.73
紫外線カット
0.7984
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット
約52%
注意
※Lenovo ThinkPad Xシリーズの13.3インチについては、パソコンモニター上部にあるセンサーと本製品内蔵のマグネット位置が、重なってしまうことにより、モニターが黒くスリープするなどの症状が発生する可能性がご座います。
※本製品はWindowsノートPCの汎用タイプですが、使用する上で非対応機種があります。必ず取り付け用シートの貼り付け方法をご確認ください。