画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネック ダイヤモンドカット チタンネックレス シンプル メタックス スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032171 品番 TG899251
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

首に沿って弧を描く美しいフォルムのトップは、ダイヤモンドのようにカットを施すことで光を反射し、高級感あふれる華やかな首元を演出。留め具は左右どちらからでも簡単に着脱が出来る仕様。留め具あり。

仕様技術:メタックス 材質留め具:チタン・アルミ・ポリアセタール、紐部生地:ポリエステル・ナイロン ゴールド 寸法(cm)40 材質(中芯)エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする