画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME ワイヤーシングル メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032189 品番 TG904052
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

優れた耐久性と軽量化の両立を実現した、シンプルなデザインのネックレス。留め具にはアルミ素材、紐部分にはアレルギーの起こりにくい「サージカルステンレスワイヤー」を採用。軽量で水に強く、サビにくい、スポーツシーンのハードな使用にも耐える高耐久性。留め具部分は左右に引っ張って外し、着けるときは差し込むだけの簡単着脱。

仕様技術:メタックス 材質留め具:アルミ・ウレタン ブラック 材質(本体)ステンレス・ナイロン 寸法(cm)43 機能耐水、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする