画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME カーボン メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032381 品番 TG907053
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた耐久性と重厚感をもつカーボン素材を採用。留め具はステンレスとカーボンを採用。異素材を組み合わせ高級感を演出。軽量で水に強くサビにくいワイヤーを採用し、スポーツシーンのハードな使用にも耐える高耐久性。留め具部分には磁石を使用することで簡単な着脱を実現。

仕様技術:メタックス 材質留め具:ステンレス・カーボン・磁石・シリコーン ブラック 材質(本体)ステンレス・ナイロン・カーボン 寸法(cm)50 機能耐水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする