TG907153 ファイテン ボディケア  RAKUWAネックレス EXTREME カーボン メタックス シンプル スポーツ Phiten ファイテン 19032399

画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME カーボン メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
寸法50(cm)
内容量1本注文コード19032399品番TG907153
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた耐久性と重厚感をもつカーボン素材を採用。留め具はステンレスとカーボンを採用。異素材を組み合わせ高級感を演出。軽量で水に強くサビにくいワイヤーを採用し、スポーツシーンのハードな使用にも耐える高耐久性。留め具部分には磁石を使用することで簡単な着脱を実現。

仕様技術:メタックス材質留め具:ステンレス・カーボン・磁石・シリコーンシルバー材質(本体)ステンレス・ナイロン・カーボン寸法(cm)50機能耐水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする