画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAブレスレット EXTREME クリスタルタッチ メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032469 品番 TG910225
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

優れた耐久性と天然石のような高級感。軽くて水に強い、透明感のあるアクリル球を採用。肌にやさしく強度がある為、スポーツシーンに最適。伸縮性のあるワンリングタイプで、伸ばして着けるだけの簡単着脱。

仕様技術:メタックス 材質中紐:ポリウレタン、留め具:アルミ ブラック/ゴールド 材質(本体)アクリル 寸法(cm)16 機能耐水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする