画像メイン
ファイテン
ファイテンの リラックス用品
ファイテンの 血行促進グッズ
ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME キューブ メタックス シンプル スポーツ Phiten
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19032521
品番
TG911352
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
汗や水に強いシリコーン素材。肌にやさしく、スポーツシーンに最適な汗・水に強いシリコーン素材を採用。キューブ型のパーツを2つ配置しシンプルなデザインにアクセントをプラス。
材質
トップパーツ:ステンレス
色
ベージュ
材質(本体)
シリコーン・ポリアセタール
寸法(cm)
43
機能
耐水