※着用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19033948
品番
No.2117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
新製法により抜群の伸縮性で細かい作業にも最適。
非常に柔らかく伸びるので長時間使用しても手が疲れにくい。
食品衛生法適合品。
用途
食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。
厚さ(mm)
【指先】0.12、【掌】0.08
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
24.5
手の平幅(cm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応