※着用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチック手袋 スーパーライト パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19033975
品番
No.2260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
極薄で素手感覚に近いプラスチック手袋。
用途
介護に、半導体、バイオ産業、汚れ作業に。
厚さ(mm)
【指先】0.07、【掌】0.06
サイズ
M
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応