※着用例
リーブル
リーブルの 手袋・マスク・感染予防
リーブルの エプロン・ガウン 医療・検査用
ポリガウン 親指フックタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19034009
品番
No.2922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
親指フックタイプで袖口のズレを防止。
水や汚れから衣服をガードする袖付きガウン。
首部分に切れ込みがあり簡単に脱衣可能。
持ち運びに便利な個包装タイプ。
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
裾幅(cm)
80
裄丈(cm)
92.5
RoHS指令(10物質対応)
対応