※共通

スケール除去剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200mL×30本) 注文コード19038751 品番TP-00016
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!

用途イオンデポジット、鱗、スケール除去 成分フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水 使用方法1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1〜4を繰り返してください。 内容量(mL)200 液性酸性 危険物の類別非危険物
注意
※フロントガラス、傷のついたガラス、マグネシウムホイール、ポリッシュホイール、アルマイトメッキ部分、クリア塗装されていないアルミホイールやアルミモール、劣化した樹脂部分、特殊な過去品、未塗装の金属部などには使用できません。
※用途以外には使用しない。
※使用前に必ず目立たないところでお試しいただき、異常がないことをご確認の上使用してください。
※取扱い時は保護手袋、保護メガネを着用してください。
※換気の良いところで使用してください。
※直射日光が当たるところでは使用しないでください。
※風の強いところ、砂埃の多いところではご使用にならないでください。
※使用箇所以外に付着した場合はすぐに濡れクロスで拭き取り、水で十分洗い流してください。
※本品を塗布した状態で絶対に乾燥させないでください。
※コーティング施工者へ使用するとコーティング皮膜が取れることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする