充電式真空ポンプ ツーステージ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品真空ポンプオイル(250mL)、変換アダプタ(1/4") 注文コード19038970 品番UP18DYA NN
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場
一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)
高所にも持ち運びやすい。
足場の悪い高所での作業負担を軽減します。
電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ
電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。
セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属
36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。
2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。

付属品真空ポンプオイル(250mL)、変換アダプタ(1/4") 質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9 排気速度(L/min)50(1.8CFM) 全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175 バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 給気口5/16"オスフレア バッテリー電圧(V)18 オイル量(mL)130〜160 到達真空度(Pa)5 運転時間(分)(BSL36A18X使用時)連続80分 ローター2ステージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする