T-Φ30mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039146

 

T-Φ30mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039146
T-Φ30mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039146
T-Φ30mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039146
T-Φ30mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039146

テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(g)540
内容量1本注文コード19039146品番T-Φ30mm×250×H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。

用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5質量(g)540固定方法ロープ掛け強さグラウンド200kg/緑地155kg(抜け方向)スクリューΦ30サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10レンチ24
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする