墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19039356 品番A4HSF-BK
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!
130kg対応ハーネス
装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル
腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備

用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式 胴ベルトあり ランヤードなし
注意
※130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする