墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19039365 品番A4ZAL-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス
130kg対応ハーネス
体の動きを妨げないアクティブフィット構造
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル
ハーネス用フックハンガー付
アルミ製肩バックル
背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】

用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
注意
※130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする