EM-394 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 19039435

※使用例

EM-394 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 19039435
EM-394 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 19039435
EM-394 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 19039435
EM-394 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 19039435
EM-394 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 19039435

トルクレンチ 5-40N.m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19039435品番EM-394
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ
赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。
全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。
精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。

用途トルク対応レンジ幅(mm)30高さ(mm)30奥行(mm)238本体質量(g)334
注意
※5~40N.m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする