メイン画像

ミニステーションはんだこて PX-580

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19039496 品番PX-580
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

デジタル制御のミニステーションはんだこてです。
不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。
使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。
デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。

用途表面実装からコネクターまで可能に。 仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応 トラスコ品番705-6127 セット内容こて先(PX-28RT-S2C) 電源(V)100 消費電力(W)85 設定温度(℃)200-500 温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバック こて部コード(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする