※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水溶性クーラント腐敗臭防止装置 eCELL

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100 (50/60 Hz)、ON/OFFスイッチ付 注文コード19039679 品番1eCELL-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

水溶性クーラント腐敗防止装置eCELL本体内部より銅イオンを発生させて、殺菌処理を行うことで切削油の腐敗臭発生を抑制し、加工現場をクリーンな環境へ改善します。切削油・クーラント液の腐敗を抑制することで、液寿命を延長させます。
省エネ駆動、環境対応のeco運転。2Lのペットボトル程度の省スペース設計。

接続口径Rc1/2 (15A) 電源(V)AC100 (50/60 Hz)、ON/OFFスイッチ付 耐圧(MPa)0.2 最大消費電力(W)15 流量(L/min)10〜30 対象水溶性切削油(主にエマルジョン) 適合容量(L)タンク:〜1000
注意
※詰まり防止のためストレーナーは#100以上をご使用ください。タンク下部スラッジ吸込み防止のため、液中層に吸い込み口をセットしてください。水溶性クーラントの種類により液が着色または銅由来成分が析出する場合があります。eCELLは使用により内部電極が徐々に消耗します。1年毎のメンテナンスをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする